Hrncový kotouč 110/90x55x22,23 A 16 Q, ocel.

Artiklové číslo: 616170000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
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
Druh produktu Hrncový brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616170000
EAN / GTIN 4007430400680
Číslo výrobce 616170000

Popis

Popis:

  • Broušení povrchu v celé ploše kovu úhlovými bruskami
  • Tvrdost: tvrdá
  • Syntetický pryskyřičný spoj
  • Dobrý úběr materiálu s dobrou životností
  • Maximální pracovní rychlost 50 m/s
  • Pro úhlové brusky s brusným kotoučem Ø 180 mm a 230 mm.

Charakteristika:

  • Průměr x tloušťka x otvor: 110 x 55 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 8600 /min