Voegensnijblad FSM 450x3,9x25,4 mm TGD

Artikelnummer: 615342
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Machinezaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 615342
EAN/GTIN 9003176153427
Nummer fabrikant 615342

Omschrijving

Omschrijving:

Machines tot 25 kW / hydraulische aandrijvingen tot 50 kW , zachte tot zeer harde aggregaten. Details: lasergelast tot een diameter van 1 200 mm. Speciale segmentvorm met beschermende functie tegen voortijdige slijtage van het masterblad in de verbindingszone (undercutting-effect).

Kenmerk:

  • Form: C77W 50088C DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 20 - 3,9 - 10
  • Afmeting (D x T x H): 450 x 3,9 x 25,4 mm
  • diameter: 450 mm
  • Sterkte: 3.9 mm
  • Boring: 25.4 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Fugenschneider

Voordeel:

  • Constant zeer snelle snijprestaties en aanzienlijke loopsoepelheid
  • Zeer lange levensduur.

Materiaal:

Beton