Tyrolit FSM-C Disques pour sciage de sol 450x3,9x25,4 PREMIUM béton vieux

Réf.: 615342
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant FSM-C Fugenschnittblatt PREMIUM Altbeton
Emballage En vrac
Couleur argent

Identification et classification

Référence article 615342
EAN / GTIN 9003176153427
Réf. fabricant 615342
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

Machines jusqu’à 25 kW / Entraînements hydrauliques jusqu’à 50 kW , Agrégats tendres à très durs. Détails: Soudage laser jusqu’au diamètre 1 200 mm. Forme spéciale de segment pour protéger contre l’usure prématurée de la tôle de l’outil dans la zone de fixation des segments (effet «undercutting»).

Caractéristique(s):

  • Form: C77W 50088C SCIE DIAMANT
  • Spécification : 20 - 3,9 - 10
  • Dimension (D x T x H): 450 x 3,9 x 25,4 mm
  • Diamètre: 450 mm
  • Epaisseur: 3.9 mm
  • Alésage: 25.4 mm
  • Granulométrie: 38
  • Aptitude des matériaux: Béton
  • Outillage pour: Scie de sol

Avantage(s):

  • Performance de coupe constante et très rapide et coupe aisée
  • Longévité élevée.

Matière(s):

  • Béton
  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Scie de sol