Sada kombinovaných otevřených/očkových klíčů s ráčnou v pouzdře přepínatelné 15° zalomené, Počet klíčů: 10

Artiklové číslo: 614838 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
841 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr otáčení lze přepínat ano
Počet zubů 72
Počet přepážek 10 ks
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Obal brašna
Barva Stříbrná
Provedení zalomené
Úhel 15
S funkcí ráčny ano
Směr dotažení vlevo; vpravo
Výrobní proces zápustkově kované
Druh produktu Klíče
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614838 10
EAN / GTIN 4062406649852
Číslo výrobce 614838 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kované. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.
V praktickém textilním svinovacím pouzdře.
Sada 10 ráčnových očkoplochých klíčů HOLEX je ideálním řešením pro profesionální šroubovací práce v dílně,  průmyslu i montáži. Přepínatelné ráčnové očkoploché klíče jsou vybaveny mimořádně lehce chodící a odolnou ráčnou s 72 zuby. Díky malému zpětnému úhlu záběru pouhých 5° lze šroubové spoje efektivně povolovat a utahovat i ve stísněných prostorových podmínkách. Strana s očkem vyhnutá pod úhlem 15° navíc zajišťuje optimální přístupnost a pohodlnou práci.

Sada klíčů, vyrobená z vysoce kvalitní, zápustkově kované chrom-vanadiové oceli a opatřená matně pochromovaným povrchem, zaujme svou vysokou odolností a dlouhou životností. Praktická rolovací textilní taška zajišťuje přehledné a bezpečné uložení nářadí. Sada obsahuje klíče o velikostech 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 a 19 mm pro široké spektrum použití.

Výhody na první pohled:
  • Sada vysoce kvalitních ráčnových očkoplochých klíčů v 10 velikostech.
  • Funkce přepínání směru otáčení ráčny na levý a pravý chod.
  • Jemný ráčnový mechanismus s 72 zuby pro přesnou práci.
  • Malý úhel zpětného záběru pouhých 5°.
  • Hlava s očkem vyhnutá pod úhlem 15° pro práci v těžko přístupných místech.
  • Odolná chrom-vanadiová ocel, zápustkově kovaná.
  • Matný chromovaný povrch.
  • Praktická rolovací textilní taška pro přepravu a uložení.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klíči č. 614828 ve velikostech 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.