Steekringsleutelset 11

Artikelnummer: 613810 11
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 6003 Joker 11 Set 1
Aantal sleutels 11
Ringstand 15 graden
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Maatsysteem metrisch ja
Maatsysteem inch nee
Lange uitvoering nee
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613810 11
EAN/GTIN 4013288214195
Nummer fabrikant 05020231001

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder geschikt voor krappe ruimtes. Door de combinatie van de met 7,5° gedraaide bek en de dubbele zeskantgeometrie wordt een verdubbeling van de aanzetpunten behaald. De kleine terughaalhoek in de bek grijpt de schroef om de 15° aan.
Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.

Levering:

Resp. 1 steekringsleutel nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18, 19

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen