Uitvoering:
Accuschroefboormachine BS 18 LT BL Q metaBOX 145; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30
Omschrijving:
- De kleinste 18 Volt boorschroefmachine van Metabo met krachtige Brushless-power voor alle gebruikelijke boor- en schroeftoepassingen
- Extreem korte en lichte boorschroefmachine voor een aangenaam gebruik, ook bij bovenhandse taken of weinig ruimte
- Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
- Robuuste, duurzame motorbehuizing van gegoten aluminium
- As met magnetische binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
- Krachtige Brushless-motor voor optimale efficiëntie en een lange accu-looptijd
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
- Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:Snelwisselboorhouders, Riemhaak met bitdepot, 2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah), Lader SC 30, metaBOX 145
Kenmerk:
- Maatonzekerheid K: 5 dB(A)
- Boren in metaal: 2,1 m/s²
- Maatonzekerheid K: 1,5 m/s²
- Type accu: Li-Power
- Batterijspanning: 18 V
- Batterijcapaciteit: 2 x 2 Ah
- Maximaal koppel, zacht: 28 Nm
- Maximaal koppel, hard: 65 Nm
- Instelbaar koppel: 0,5 - 9 Nm
- Boor-Ø staal: 13 mm
- Boor-Ø zacht hout: 40 mm
- Nullastsnelheden: 0 - 500 / 0 - 1700 tpm
- Boorcapaciteit: 1,5 - 13 mm
- Gewicht zonder accu: 0,9 kg
- Gewicht met accu: 1,3 kg
- Bruttogewicht: 0,000 kg