Dopsleutel-schroevendraaierset 1/2″ 15-dlg 5-17 mm

Artikelnummer: 6129360
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6129360
EAN/GTIN 4010886612934
Nummer fabrikant 6129360
L-nummer L60160 202

Omschrijving

Omschrijving:

in GEDORE blauwe stalen cassette
afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Ontwerp: In GEDORE blauwe plaatstalen houder
  • Totale breedte [mm]: 320 mm
  • Totale hoogte [mm]: 55 mm
  • Totale diepte [mm]: 210 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires