• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de destornilladores 1/2″ 15 pcs. dentro de 6ct 5-17mm

Número de artículo: 6129360
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6129360
EAN / GTIN 4010886612934
Número del fabricante 6129360
Número L L60160 202

Descripción

Descripción:

En caja de metal de color GEDORE azul
Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Diseño: En caja de chapa de acero azul GEDORE
  • Anchura total [mm]: 320 mm
  • Altura total [mm]: 55 mm
  • Profundidad total [mm]: 210 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios