Aderendhuls-krimptang PEW 8.184 voor 0,08 - 10,0 mm², gebruneerd

Artikelnummer: 610 184 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 610 184 3
EAN/GTIN 4049002104244
Nummer fabrikant 610 184 3
L-nummer L70040 312
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het persen van geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen volgens DIN 46 228
  • Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste draadeindhulsmaat
  • zijdelingse invoer van de adereindhulzen in het gereedschap
  • Krachtversterking door hefboomoverbrenging voor moeiteloos werken
  • De krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd).
  • Constante hoge krimpkwaliteit door gedwongen voltooiing van het krimpproces (ontgrendelbaar)
  • vierkant krimpprofiel met 4 geprofileerde krimpvlakken
  • Uitvoering gebruneerd
  • Veerstalen, speciaal gehard
  • ergonomische 2K-handgrepen

Kenmerk:

  • Gewicht: 410 g
  • Lengte: 180 mm
  • Uitvoering: gebruineerd
  • Aantal krimpnestjes: 1
  • Aderuiteinden (mm²): 0,08 - 10 mm²
  • Aderuiteinden (AWG): 28 - 8
  • Twin-draadeindhulzen (mm²): 0,25 - 6 mm²
  • Twin-draaduiteinden (AWG): 22 - 8
  • krimpvlakken: 4 geprofileerde krimpvlakken
  • Contactinvoering: Pagina-introductie

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen