Pince à sertir les embouts PEW 8.184 pour 0,08 - 10,0 mm², brunée

Réf.: 610 184 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 610 184 3
EAN / GTIN 4049002104244
Réf. fabricant 610 184 3
Article hors catalogue L70040 312
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • pour le sertissage d’embouts isolés et non isolés selon DIN 46 228
  • Adaptation automatique à la taille souhaitée de l’embout
  • Introduction latérale des embouts dans l’outil
  • Amplification de la force grâce au rapport de levier pour un travail sans fatigue
  • La pression de sertissage est réglée avec précision (calibrée) en usine.
  • Qualité de sertissage constante grâce à la finition forcée du processus de sertissage (déverrouillable)
  • Profil de sertissage carré avec 4 surfaces de sertissage profilées
  • Finition brunie
  • Acier à ressort, spécialement trempé
  • poignées ergonomiques 2K

Caractéristique(s):

  • Poids: 410g
  • Longueur: 180 mm
  • Exécution: bruni
  • Nombre de nids de sertissage: 1
  • Embouts (mm²): 0,08 - 10 mm²
  • Embouts (AWG): 28 - 8
  • Embouts doubles (mm²): 0,25 - 6 mm²
  • Embouts doubles (AWG): 22 - 8
  • surfaces de sertissage: 4 surfaces de sertissage profilées
  • introduction des contacts: Introduction latérale