Ringsteeksleutel UD-Profiel 15 mm

Artikelnummer: 6090640
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6090640
EAN/GTIN 4010886609064
Nummer fabrikant 6090640
L-nummer L60160 466

Omschrijving

Omschrijving:

ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
maat 3 tot 5,5 met zeskant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
* niet genormeerd
bek: precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
bek: precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
overbelasting wordt aangegeven door vervorming
veilige greep door geprofileerde schacht
Reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak
voor universele toepassingen
hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden
Maat 3 tot 5,5 met zeshoekige ring, vanaf 6 mm met UD-profiel
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 35 mm
  • Totale hoogte [mm]: 15 mm
  • Totale lengte [mm]: 190 mm
  • Gewicht [lbs]: 0.180 pond
  • Kopbreedte 1 [mm]: 22,5 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 34 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 9,5 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 5,5 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Ring hoek: 15°
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 15
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen