Clé mixte profil UD 15 mm

Réf.: 6090640
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6090640
EAN / GTIN 4010886609064
Réf. fabricant 6090640
Article hors catalogue L60160 466

Description

Description:

Anneau contre-coudé à 15°, avec manche profilé
Tailles 3 à 5,5 avec oeil hexagonal
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
* non normalisée
Fourche précise, fraisée à la cote nominale exacte, pour des surfaces de contact optimales
Fourche : précis, fraisée à la cote nominale exacte, pour des surfaces de contact optimales
La surcharge est signalée par une déformation
Prise en main en toute sécurité grâce à la tige creuse, très ergonomique et maniable
Aspect non éblouissant grâce au chrome mat
pour un usage universel
Qualité industrielle haut de gamme pour une utilisation intense en continu
Taille 3 à 5,5 avec anneau hexagonal, à partir de 6mm avec profil UD
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 35 mm
  • Hauteur totale [mm]: 15 mm
  • Longueur totale [mm]: 190 mm
  • Poids [lbs]: 0,180 lbs
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 22,5 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 34 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 9,5 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 5,5 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Angle de la bague: 15°
  • Clé de serrage 1 [mm]: 15
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non