Ringsleutel open UD 19x22 mm

Artikelnummer: 6058670
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6058670
EAN/GTIN 4010886605868
Nummer fabrikant 6058670
L-nummer L60160 167

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Tbv o.a. hydrauliek- / remleidingen
Maten 8x10 tot 12x14 mm met 6-kt ring
Koppen 15° doorgezet
6-kant ringen 30° schuin geplaatst, UD-profielring 15° schuin geplaatst
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Ontwerp: Koppen 15° schuin zeskant Opening 30° offset, UD profiel Opening 15° offset
  • Totale breedte [mm]: 40 mm
  • Totale hoogte [mm]: 21 mm
  • Totale lengte [mm]: 232 mm
  • Gewicht [lbs]: 0,540 pond
  • Kopbreedte 1 [mm]: 35,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 41 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 13,2 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 15,2 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Openingsbreedte 1 (min.) [mm]: 15,0 mm
  • Openingsbreedte 2 (max.) [mm]: 17,0 mm
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Ring hoek: 15°
  • Breedte over vlakken [mm]: 19x22
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 19
  • Flatbreedte 2 [mm]: 22
  • Gebruik/toepassing: Toepassing op hydraulische/remleidingen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen