Clé à double anneau ouverte profil UD 19x22 mm

Réf.: 6058670
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6058670
EAN / GTIN 4010886605868
Réf. fabricant 6058670
Article hors catalogue L60160 167

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Application sur les lignes hydrauliques/freins
Dimensions 8x10 à 12x14 mm avec anneau hexagonal
Têtes inclinées 15°
Ouverture hexagonale décalée de 30°, ouverture du profil UD décalée de 15°
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Version: têtes coudées à 15° ouverture hexagonale décalée de 30°, profilé UD ouverture décalée de 15
  • Largeur totale [mm]: 40 mm
  • Hauteur totale [mm]: 21 mm
  • Longueur totale [mm]: 232 mm
  • Poids [lbs]: 0,540 lbs
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 35,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 41 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 13,2 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 15,2 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Largeur d'ouverture 1 (min.) [mm]: 15,0 mm
  • Largeur d'ouverture 2 (max.) [mm]: 17,0 mm
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Angle de la bague: 15°
  • Ouverture de clé [mm]: 19x22
  • Clé de serrage 1 [mm]: 19
  • Largeur de clé 2 [mm]: 22
  • Utilisation/usage: Application sur les conduites hydrauliques/de frein
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non