Ringsleutel plat UD-Profiel 16x17 mm

Artikelnummer: 6054680
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6054680
EAN/GTIN 4010886605462
Nummer fabrikant 6054680
L-nummer L60160 924

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
met dunwandige ringen
met dunwandige ringen

Kenmerk:

  • Ontwerp: Rechte vorm, vlakke uitvoering, met dunwandige ringen
  • Totale breedte [mm]: 25 mm
  • Totale hoogte [mm]: 8 mm
  • Totale lengte [mm]: 168 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 24,5 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 25,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 7,8 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Breedte over vlakken [mm]: 16x17
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 16
  • Flatbreedte 2 [mm]: 17
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen