Oboustranný očkový klíč rovný UD profil 16 x 17 mm

Artiklové číslo: 6054680
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6054680
EAN / GTIN 4010886605462
Číslo výrobce 6054680
L-číslo L60160 924

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085
Ploché provedení
S tenkostěnnými kroužky
UD profil
Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
*Nestandardizované provedení.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Rovný tvar, ploché provedení, s tenkostěnnými kroužky
  • Celková šířka [mm]: 25 mm
  • Celková výška [mm]: 8 mm
  • Celková délka [mm]: 168 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 24,5 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 25,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 7,8 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Šířka napříč plochami [mm]: 16x17
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 16
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 17
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez