MARTOR GRAFISCH MESJE 605 , 100 in veiligheidsdispensers

Artikelnummer: 605.65
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 605.65
EAN/GTIN 4002632917073
Nummer fabrikant 605.65
L-nummer L60170 353

Omschrijving

Omschrijving:

De GRAFIKKLINGS NR. 605 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 32,5 mm lang, 5,7 mm breed en 0,50 mm dik.

De GRAFIKKLINGS NR. 605 is verkrijgbaar onder bestelnummer 605,65 in de veiligheidsdispenser van 100 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Knippen:
    Speciaal slijpen
  • Bladfacetten:
    kenmerken 2-voudig

    blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Scalpel-blad
  • Aantal perforaties voor blad: 1-gaats mes
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires