MARTOR penge GRAFIKKLINGE 605 , 100 biztonsági adagolóban

Cikkszám: 605.65
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 605.65
EAN / GTIN 4002632917073
Gyártó száma 605.65
L-szám L60170 353

Leírás

Leírás:

A GRAFIKKLINGS NR. A 605 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge. Nagyon éles és használható éle van. A penge 32,5 mm hosszú, 5,7 mm széles és 0,50 mm vastag.

A GRAFIKKLINGS NR. a 605 100 darabos biztonsági adagolóban 605,65 rendelési számon kapható. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Vágás:
    Különleges köszörülés
  • Penge oldalai:
    a 2-szeres

    penge jellemzői:
    1 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Acél

Jellemző:

  • Penge alakú szike penge
  • lyukasztás pengék száma: 1 lyukú penge
  • Alapanyag: Acél
  • Penge rozsdamentes: Nem
  • Kés csiszolása: Különleges köszörülés
  • Penge oldalai: 2-szeres
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
  • Vágóélek száma: 1.
  • Vágóélek: 1-szeres használat

Megfelelő termékek

Tartozékok