KHE 2645 Combihamer

Artikelnummer: 601710500
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Combihamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 601710500
EAN/GTIN 4061792213203
Nummer fabrikant 601710500
L-nummer L01760 100037
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
  • Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
  • Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
  • Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik

    Met:
  • Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, Kunststof koffer

Kenmerk:

  • Boor-Ø beton met hamerboren: 26 mm
  • Boor-Ø metselwerk met boorkronen: 82 mm
  • Boor-Ø staal: 13 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 30 mm
  • Toerental bij belasting: 850 /min
  • Gewicht (zonder netsnoer): 2.9 kg
  • Hamerboren beton: 16.9 m/s²
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 0 - 1150 /min
  • Max. individuele slagenergie (EPTA): 2.9 J
  • Max. aantal slagen: 4300 /min
  • Beitelen: 10.1 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 850 W
  • Geluidsdrukniveau: 92 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 103 dB(A)
  • Spanhalsdiameter: 50 mm
  • Gereedschapopname: SDS-plus

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan