KHE 2645 Martillo combinado

N.º do artigo: 601710500
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Martillo combinado

Identificação e classificação

Número do artigo 601710500
EAN/GTIN 4061792213203
Número do fabricante 601710500
Número L L01760 100037
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
  • Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
  • Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
  • Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

    Suministro estándar
  • Empuñadura adicional revestida de goma, Tope de profundidad, Maletines profesionales

Característica:

  • Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 26 mm
  • Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 82 mm
  • Ø de perforación en acero: 13 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 30 mm
  • Revoluciones bajo carga nominal: 850 /min
  • Peso sin cable: 2.9 kg
  • Perforar con martillo hormigón: 16.9 m/s²
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1150 /min
  • Energía máx. impacto individ. (EPTA): 2.9 J
  • Número máx. de golpes: 4300 /min
  • Cincelar: 10.1 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 850 W
  • Nivel de intensidad acústica: 92 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 103 dB(A)
  • Diámetro del cuello de sujeción: 50 mm
  • Alojamiento de la herramienta: SDS-plus