Ringsleutel UD-Profiel 12x13 mm

Artikelnummer: 6016590
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6016590
EAN/GTIN 4010886601655
Nummer fabrikant 6016590
L-nummer L60160 1015

Omschrijving

Omschrijving:

uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
* niet genormeerd
niet spiegelend, gematteerd oppervlak
zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt:
Ring: dunwandig, diep gezwenkt en onder een hoek van 5°, met UD-profiel - voor een zachte krachtoverbrenging
Hoge buigstijfheid - breekt niet of versplintert niet onder overbelasting, waardoor het risico op letsel tot een minimum wordt beperkt
overbelasting wordt aangegeven door vervorming
Voor extreem diep liggende of verzonken bouten of moeren
hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden

Kenmerk:

  • Ontwerp: Diep ingesnoerd, met dunwandige ringen
  • Totale breedte [mm]: 20 mm
  • Totale hoogte [mm]: 28 mm
  • Totale lengte [mm]: 220 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 19,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 20,1 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 9,6 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 10,3 mm
  • Schachthoogte 1: 25,1 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ringslinger: 5°
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Breedte over vlakken [mm]: 12x13
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 12
  • Flatbreedte 2 [mm]: 13
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen