Clé à double anneau profil UD 12x13 mm

Réf.: 6016590
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6016590
EAN / GTIN 4010886601655
Réf. fabricant 6016590
Article hors catalogue L60160 1015

Description

Description:

Fabrication conforme DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
* non normalisée
Surface mate, anti-éblouissante
Travail de forge de précision et usinage optimal:
Anneau : à paroi mince, profondément coudé et incliné de 5°, avec profil UD - pour une transmission douce de la puissance
Grande rigidité en flexion - ne se brise pas et ne se fissure pas en cas de surcharge, ce qui réduit le risque de blessure
La surcharge est signalée par une déformation
Pour les écrous extrêmement enfoncés ou noyés
Qualité industrielle haut de gamme pour une utilisation intense en continu

Caractéristique(s):

  • Version: Coudé en profondeur, avec anneaux à paroi mince
  • Largeur totale [mm]: 20 mm
  • Hauteur totale [mm]: 28 mm
  • Longueur totale [mm]: 220 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 19,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 20,1 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 9,6 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 10,3 mm
  • Hauteur du coude 1: 25,1 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Coude annulaire: 5°
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Ouverture de clé [mm]: 12x13
  • Clé de serrage 1 [mm]: 12
  • Largeur de clé 2 [mm]: 13
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non