ST 18 LT 130 BL Accu-decoupeerzaag

Artikelnummer: 601054840
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601054840
EAN/GTIN 4061792258969
Nummer fabrikant 601054840

Omschrijving

Uitvoering:

Accudecoupeerzaag ST 18 LT 130 BL metaBOX 145 L

Omschrijving:

  • Veelzijdig voor de interieurbouw en montage: handige accu-decoupeerzaag met krachtige Brushless-motor voor snelle, exacte zaagsnedes
  • Uitstekende ergonomie in alle werkhoudingen en Softgrip-oppervlak voor een perfecte omgang met en veilige geleiding van de zaag
  • Krachtige brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
  • Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
  • Efficiënte spaanblaasfunctie voor een vrij zicht op de zaagplaats
  • Geïntegreerde LED-werklamp, uitschakelbaar voor zaagsnedes van onderen zonder verblind te worden
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
  • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Afzuigstuk, Transparante beschermkap, Beschermplaat kunststof, Splinterbeveiligingsplaatje

Kenmerk:

  • Geluidsdrukniveau: 90 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 98 dB(A)
  • Onzekerheid van meting K: 5 dB(A)
  • Zaag hout: 9,5 m/s²
  • Onzekerheid van meting K: 1,5 m/s²
  • Zaag metaal: 10,5 m/s²
  • Type accu: LiHD
  • Batterijspanning: 18 V
  • Zaagdiepte hout: 130 mm
  • Zaagdiepte NF metaal: 35 mm
  • Zaagdiepte plaatstaal: 10 mm
  • Draaibereik van / naar: - 45 / + 45 °
  • Pendelslagniveaus: 4
  • Toerentallen in ruststand: 1000 - 3500 tpm
  • Zaagbladslag: 22 mm
  • Gewicht zonder accu: 1,5 kg
  • Gewicht met accu: 2 kg
  • Bruttogewicht: 3.960 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires