PowerMaxx BS 12 accu-boorschroefmachine

Artikelnummer: 601036000
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601036000
EAN/GTIN 4061792177994
Nummer fabrikant 601036000
L-nummer L01750 738

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichte compacte boorschroefmachine: extreem korte constructie voor veelzijdig gebruik
  • De Metabo 12 Volt-klasse - licht in de hand, sterk in gebruik
  • Geïntegreerde LED-werklamp met nachtlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
  • Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links vastzetbaar

    Met:
  • Snelspanboorhouders, Riemhaak met bitdepot, Li-Power accu-pack (12 V/2,0 Ah), Lader SC 30

Kenmerk:

  • Accucapaciteit: 1 x 2 Ah
  • Accuspanning: 12 V
  • Type accu-pack: Li-Power
  • Boren metaal: 3 m/s²
  • Spanwijdte boorhouder: 1 - 10 mm
  • Boor-Ø staal: 10 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 18 mm
  • Instelbaar koppel: 0.5 - 5 Nm
  • Gewicht met accu-pack: 1.1 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 0.84 kg
  • Nullasttoerentallen: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Max. koppel hard: 40 Nm
  • Max. koppel zacht: 17 Nm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 64 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 75 dB(A)
  • Schroeven zonder slag: 2.5 m/s²

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires