GVPB 18 LTX BL 11-28 Accu-rechte slijper

Artikelnummer: 600827850
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600827850
EAN/GTIN 4061792247314
Nummer fabrikant 600827850
L-nummer L01750 998

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slanke accu-rechte slijper met dodemansfunctie en een lange slijpas voor bijzonder veilig werken- ook op moeilijk toegankelijke plaatsen
  • Optimale gebruikersbescherming door de paddleschakelaar met dodemansfunctie en uitlooprem voor een snelle stop van het gebruikte gereedschap (< 1 sec)
  • Variabele toerentalinstelling voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
  • Bijzonder slanke greep voor een optimale bediening en onvermoeibaar werken
  • Spindelvergrendeling voor een eenvoudige, snelle gereedschapswissel
  • Net zo krachtig als een gesnoerde machine van 1.100 Watt door de efficiënte Brushless-motor
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
  • Rubberen beschermkap voor comfortabel en veilig werken
  • De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding
  • Eenvoudig te reinigen stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Spantang 6 mm, Rubber beschermkap, Stofbeschermingsfilter, Steeksleutel, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Gewicht zonder accu-pack: 1.4 kg
  • Meetonzekerheid K: 1.5 dB(A)
  • Bruttogewicht: 2.045 kg
  • Gewicht met accu-pack: 2.1 kg
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Spantangopname: 6 mm
  • Oppervlak schuren (tot Ø 25 mm): 11.1 m/s²
  • Accuspanning: 18 V
  • Oppervlak schuren (tot Ø 50 mm): 20.2 m/s²
  • Spanhalsdiameter: 43 mm
  • Geluidsdrukniveau: 79 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 90 dB(A)
  • Nullasttoerental: 8000 - 28000 /min