GVPB 18 LTX BL 11-28 Meuleuse droite sans fil

Réf.: 600827850
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600827850
EAN / GTIN 4061792247314
Réf. fabricant 600827850
Article hors catalogue L01750 998

Description

Description:

  • Meuleuse droite sans fil au design fin avec fonction homme-mort et longue broche pour travailler en toute sécurité, y compris dans les endroits étroits
  • Protection de l'utilisateur maximale grâce à l'interrupteur Paddle avec fonction homme-mort et au frein d'arrêt pour l'immobilisation rapide de l'outil (< 1 sec.)
  • Réglage variable de la vitesse de rotation pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériaux
  • Poignée particulièrement fine pour une maniabilité optimale et un travail sans fatigue
  • Arrêt de la broche pour un changement facile et rapide de l'outil
  • Aussi puissante qu'un appareil filaire de 1 100 watts grâce au moteur Brushless efficace et ne nécessitant aucun entretien
  • Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
  • Cache de protection en caoutchouc pour travailler confortablement et en toute sécurité
  • Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
  • Filtre antipoussière facile à nettoyer pour protéger le moteur contre l’infiltration de grosses particules
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Pince de serrage 6 mm, Cache en caoutchouc, Filtre antipoussière, Clé plate, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • Poids sans batterie: 1.4 kg
  • Incertitude de mesure K: 1.5 dB(A)
  • Bruttogewicht: 2.045 kg
  • Poids avec batterie: 2.1 kg
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Alésage de la pince de serrage: 6 mm
  • Ponçage d'une surface (jusqu'à Ø 25 mm): 11.1 m/s²
  • tension batterie: 18 V
  • Ponçage d'une surface (jusqu'à Ø 50 mm): 20.2 m/s²
  • Diamètre du collier de serrage: 43 mm
  • niveau sonore: 79 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 90 dB(A)
  • Vitesse de rotation à vide: 8000 - 28000 /min

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires