SBE 650 Impuls Klopboormachine

Artikelnummer: 600743500
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
Producttype Klopboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600743500
EAN/GTIN 4061792201613
Nummer fabrikant 600743500
L-nummer L01750 528

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
  • Stelwiel voor het instellen van het toerental
  • Inschakelbare ″Impuls″-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
  • Rechts- en linksdraaiend
  • Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder

    Met:
  • Snelspanboorhouder Futuro Plus, Extra handgreep, Boordieptegeleider, Kunststof koffer

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 320 W
  • Boren metaal: 5.8 m/s²
  • Boorhouder spanwijze: Sleutelloze boorhouder
  • Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
  • Boor-Ø beton: 14 mm
  • Boor-Ø metselwerk: 16 mm
  • Boor-Ø staal: 13 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 30 mm
  • Booras met binnenzeskant: 6.35 mm
  • Boorasschroefdraad: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Toerental bij belasting: 1500 /min
  • Versnellingen: 1
  • Gewicht (zonder netsnoer): 1.8 kg
  • Kabellengte: 2.5 m
  • Max. koppel: 10 Nm
  • Max. aantal slagen: 44800 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 91 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 102 dB(A)
  • Klopboren beton: 24.4 m/s²
  • Spanhalsdiameter: 43 mm