• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SBE 650 Impuls Schlagbohrmaschine

Artikel-Nr.: 600743500
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
Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600743500
EAN / GTIN 4061792201613
Herstellernummer 600743500
L-Nummer L01750 528

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
  • Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
  • Rechts-Linkslauf
  • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 320 W
  • Bohren Metall: 5.8 m/s²
  • Bohrfutter Spannart: Schnellspannbohrfutter
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Beton: 14 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 16 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 30 mm
  • Bohrspindel mit Innensechskant: 6.35 mm
  • Bohrspindelgewinde: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Drehzahl bei Nennlast: 1500 /min
  • Gänge: 1
  • Gewicht ohne Netzkabel: 1.8 kg
  • Kabellänge: 2.5 m
  • Max. Drehmoment: 10 Nm
  • Max. Schlagzahl: 44800 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 91 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A)
  • Schlagbohren Beton: 24.4 m/s²
  • Spannhalsdurchmesser: 43 mm