PCHBL 32-24R Double-Ended Parting and Grooving Blades for PENTACUT Inserts

Artikelnummer: 2301675
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301675
EAN/GTIN 7291075188547
Nummer fabrikant 2301675
L-nummer L23920 1220

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeukgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 6,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 8,5 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 110 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan