DGR 2202C-6D IC20 Double-Sided Inserts for Parting Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6002324
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6002324
EAN/GTIN 7291075205978
Nummer fabrikant 6002324
L-nummer L23940 617

Omschrijving

Omschrijving:

Afkortzaagbladen, hoekradius (RE) 0,2 mm, zaagdiepte max. (CDX) 18 mm, snijbreedte (CW) 2,2 mm, totale lengte (OAL) 20,8 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 2,2 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,12 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 20,8 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder