Ringsteeksleutel UD-Profiel 22 mm

Artikelnummer: 6002100
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6002100
EAN/GTIN 4010886600214
Nummer fabrikant 6002100
L-nummer L60160 272

Omschrijving

Omschrijving:

ringzijde 10° gebogen
maat 5 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
* niet genormeerd
ring: gebogen en onder een hoek van 10°, met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging
overbelasting wordt aangegeven door vervorming
diepliggende, resp. verzonken moeren of schroeven kunnen ook met de gebogen ring veilig worden bediend
hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 45 mm
  • Totale hoogte [mm]: 29 mm
  • Totale lengte [mm]: 291 mm
  • Gewicht [lbs]: 0,650 pond
  • Kopbreedte 1 [mm]: 32,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 48,2 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 14,5 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 9 mm
  • Schachthoogte 1: 27 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ringslinger: 10°
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 22
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen