Clé mixte profil UD 22 mm

Réf.: 6002100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6002100
EAN / GTIN 4010886600214
Réf. fabricant 6002100
Article hors catalogue L60160 272

Description

Description:

Anneau contre-coudé à 10°
Tailles 5 et 5,5 mm avec oeil hexagonal, à partir de taille 6 mm avec profil UD
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
* non normalisée
Acier vanadium 31CrV3, chromé
La surcharge est signalée par une déformation
L'anneau contre-coudé permet de visser ou dévisser en toute sécurité des écrous ou des vis placées en profondeur ou déportées
Qualité industrielle haut de gamme pour une utilisation intense en continu
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 45 mm
  • Hauteur totale [mm]: 29 mm
  • Longueur totale [mm]: 291 mm
  • Poids [lbs]: 0,650 lbs
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 32,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 48,2 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 14,5 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 9 mm
  • Hauteur du coude 1: 27 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Surface: chromé
  • Coude annulaire: 10°
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Clé de serrage 1 [mm]: 22
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non