22IL N 60 IC908 Internal Partial Profile 60° for general industry.

Artikelnummer: 5994900
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5994900
EAN/GTIN 7291075035803
Nummer fabrikant 5994900
L-nummer L23960 893

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken, schroefdraadafstand, max. (TPX) 5 mm, schroefdraadafstand, min. (TPN) 3,5 mm, schroefdraad per inch max. (TPIX) 7 draden/″, schroefdraad per inch min. (TPIN) 5 draden/″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,22 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Draadspoed, max. (TPX) 5 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 3,5 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 7 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 5 schroefdraden/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder