• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

22IL N 60 IC908 Plaquita para Roscado Interior, Perfil Parcial 60º - Industria General

Número de artículo: 5994900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5994900
EAN / GTIN 7291075035803
Número del fabricante 5994900
Número L L23960 893

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown, Paso de rosca máximo (TPX) 5 mm, Paso de rosca mínimo (TPN) 3.5 mm, Hilos por pulgada máx. (TPIX) 7 Threads/″, Hilos por pulgada mín. (TPIN) 5 Threads/″

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.22 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 5 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 3.5 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 7 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 5 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas