27UEIRL U 60 IC250 External 60° partial profile thread.

Artikelnummer: 5901600
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5901600
EAN/GTIN 7291075047158
Nummer fabrikant 5901600
L-nummer L23960 728

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadbits, schroefdraadafstand, max. (TPX) 9 mm, schroefdraadafstand, min. (TPN) 6,5 mm, schroefdraad per inch max. (TPIX) 4 draden/″, schroefdraad per inch min. (TPIN) 2,75 draden/″.

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Draadspoed, max. (TPX) 9 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 6,5 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 4 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 2,75 schroefdraden/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder