27UEIRL U 60 IC250 Destičky s profilem 60° pro vnější obrábění závitů

Artiklové číslo: 5901600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5901600
EAN / GTIN 7291075047158
Číslo výrobce 5901600
L-číslo L23960 728

Popis

Popis:

Závitové vložky, rozteč závitů, max (TPX) 9 mm, rozteč závitů, min (TPN) 6,5 mm, závit na palec max (TPIX) 4 závitů/″, závit na palec min. (TPIN) 2,75 závitů/″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 9 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 6.5 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 4 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 2.75 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Držáky nástrojů