16IRM 14 NPT IC908 Internal NPT (National Pipe Threads) Full Profile Laydown Threading Inserts for Steam, Gas and Water Pipes

Artikelnummer: 5901585
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5901585
EAN/GTIN 7291075058741
Nummer fabrikant 5901585
L-nummer L23960 717

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Draadvorm type (THFT) NPT60
  • Schroefdraad per inch (TPI) 14 threads/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder