• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

16IRM 14 NPT IC908 Internal NPT (National Pipe Threads) Full Profile Laydown Threading Inserts for Steam, Gas and Water Pipes

Réf.: 5901585
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5901585
EAN / GTIN 7291075058741
Réf. fabricant 5901585
Article hors catalogue L23960 717

Description

Description:

Plaquettes de filetage traditionnelle

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″