Multicheck Skala M 7 - 6H

Artikelnummer: 590071
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Draad-penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 590071
EAN/GTIN 4046122016020
Nummer fabrikant 590071

Omschrijving

Omschrijving:

Multicheck-schaal M 7 tolerantie 6H MultiCheck-schaalafleesnauwkeurigheid 0,5 mm - Controle van de nauwkeurigheid van de draadmaat en schroefdraaddiepte met slechts één meetinstrument - De duur van een schroefdraadtestcyclus wordt met 50% verminderd - De meetbare schroefdraaddiepte is 4xD (max. 80 mm ) - Gebruik van licht gewijzigde standaard draadplug-meters - Eenvoudige vervanging van niet langer maatnauwkeurige plug-meters - Betrouwbare aflezing van de schroefdraaddiepte op de meethuls of op het digitale display - Gecoat op aanvraag