MultiCheck à règle M 7 - 6H

Réf.: 590071
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tampons filetés doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 590071
EAN / GTIN 4046122016020
Réf. fabricant 590071

Description

Description:

MultiCheck à règle M 7 tolérance 6H Balance MultiCheck. Précision de lecture 0. 5 mm- Un seul appareil de mesure pour contrôler à la fois -. Précision de la taille et de la profondeur des filets- Temps de cycle du calibrage des filets réduit de 50 %- Possibilité de mesurer la profondeur des filets jusqu'à 4xD (max. 80 mm)- Application des calibres à bouchon standard slig. Hty modifié. Remplacement simple des jauges à bouchon usées- Lecture fiable de la profondeur du filet à partir de la douille de mesure ou de l'affichage numérique- Version avec revêtement sur demande.