Maul-Einsteck.Wtz. SW.1 / 2 gereedschapsopname 9x12 mm

Artikelnummer: 58611032
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
Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58611032
EAN/GTIN 4018754034895
Nummer fabrikant 58611032
L-nummer L60010 1083

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor momentsleutels met vierkante spankop
  • Penbevestiging
  • Verchroomd over nikkel, duurzaam en bestand tegen spaanders
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 7 mm
  • S: 17,5 mm
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 44 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1/2 ″
  • Breedte mm (b): 30 mm