List kružne pile, trapezni - plosnatih zubaca čelik 305 mm

Artikl br.: 584008 305
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba zubi Trapezni plosnati zupci
⌀ lista D 305 mm
⌀ bušenja 25,4 mm
Broj zubi 60
Širina reza B 2,2 mm
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 584008 305
EAN / GTIN 4045197883742

Opis

Izvedba:

Umetnut tvrdi metal, u preciznoj izvedbi s vrlo čvrstim osnovnim listom, za rad sa smanjenom bukom. Predimenzionirano HM ozubljenje omogućuje često oštrenje.

Upotreba:

Za obradu čelika s pomoću cirkularnih pila i pila za rezanje pod kutom. Jednostavno rezanje cijevi, limova, profila i punih materijala. Brzo rezanje hlađenja i stvaranja bridova.