Paar reserve punten, gebogen, d 4,5 mm

Artikelnummer: 5702730
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Top

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5702730
EAN/GTIN 4010886570272
Nummer fabrikant 5702730
L-nummer L60160 4672

Omschrijving

Omschrijving:

90° haakse punten Zwart, punten en vergrendelingshendel gegalvaniseerd Vergrendelingshendel handvat uiteinde gedompeld Geïsoleerd met klembeveiliging Versterkte veiligheidsarmen Nauwkeurig bewerkt, in olie gehard en getemperd E-8000 J = Reservepaar punten

Kenmerk:

  • Tip Ø: 4,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen