ADKW 150502X45 PDR ID5 Single Corner R.H. PCD Tipped Inserts for Milling Aluminum

Artikelnummer: 5695991
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5695991
EAN/GTIN 7291075216646
Nummer fabrikant 5695991
L-nummer L24200 28

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 2 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 16,18 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,83 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 9,6 mm

Kenmerk:

  • Effectieve snijrandlengte (LE) 2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 16,18 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,83 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 1

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles