ADKW 150502X45 PDR ID5 Plaquettes avec insert PCD brasées, 1 coupe à droite pour le fraisage de l'aluminium

Réf.: 5695991
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI2000
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5695991
EAN / GTIN 7291075216646
Réf. fabricant 5695991
Article hors catalogue L24200 28

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm, Longueur plaquette (INSL) 16.18 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.83 mm, Largeur plaquette (W1) 9.6 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur effective arête de coupe (LE) 2 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 16.18 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.83 mm
  • Largeur plaquette (W1) 9.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 1

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELI2000" Afficher tout