SEKT 1204AFR-HM IC950 Superpositive, low and medium machining.

Artikelnummer: 5690318
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5690318
EAN/GTIN 7291075066913
Nummer fabrikant 5690318
L-nummer L24170 49

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijkantlengte max. (APMX) 6,4 mm, snijplaatlengte (INSL) 12,9 mm, snijplaatdikte (S) 5,16 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 6,4 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,9 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,16 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles