ADMT 1505PDR-HS IC950 Serrated cutting edge, Chip splitter, for roughing.

Artikelnummer: 5690088
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELISHRED
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5690088
EAN/GTIN 7291075038606
Nummer fabrikant 5690088
L-nummer L23910 395

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 12 mm, snijplaatlengte (INSL) 15,85 mm, snijplaatdikte (S) 5,92 mm, snijplaatbreedte (W1) 9,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 14 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,85 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,92 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder