Aluminium flens, paar, Geschikt voor boring-⌀: 25mm

Artikelnummer: 568782 25
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor boring-⌀ (mm) Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor boring-⌀ 25 mm
Producttype Spanflens

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 568782 25
EAN/GTIN 2050001775016
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Klaus Witt CNC-Drehteile e.K., Ludwig-Erhard-Straße 2, 91639 WOLFRAMS-ESCHENBACH, Deutschland, www.cnc-drehteile-nuernberg.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminium reduceerflens, paar, met borings-⌀ 13 mm, uitboorbaar.

Toepassing:

Voor opname van compacte vliesschijven met boring-⌀ 25 mm resp. 76 mm.