Compacte afbraamslijpsteen (SiC), Schijf-⌀×breedte×boring-⌀: 203X25X76mm

Artikelnummer: 568733 203X25X76
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀×breedte×boring-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • Boring-⌀: 76

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Fijnheidsgraad fijn
Hardheidsgraad extra hard
Schijf-⌀ 203 mm
Breedte 25 mm
Boring-⌀ 76 mm
Uitvoering 9S fine
Producttype Compacte schijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 568733 203X25X76
EAN/GTIN 4067263117148
Nummer fabrikant 568733 203X25X76
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte vliesschijven zorgen voor een reproduceerbare finish, omdat er steeds nieuwe slijpkorrel actief is. Geen verandering in de werkstukgeometrie, geen slijpgroefvorming, lange standtijd.

Toepassing:

Op slijpmachines of handslijpmachines met spandoorn nr. 556380 maat 1−2 en reduceerflens nr. 568782. Geschikte slijpsteendresser nr. 568785.
Afbraamslijpsteen van gewikkeld vezelvlies. Voor het verwijderen van grotere bramen aan persstukken, voor het afronden van geulen en randen zonder secundaire braamvorming.