Compacte afbraamslijpsteen (SiC), Schijf-⌀×breedte×boring-⌀: 152X25X32mm

Artikelnummer: 568733 152X25X32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀×breedte×boring-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • Boring-⌀: 32

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Fijnheidsgraad fijn
Hardheidsgraad extra hard
Schijf-⌀ 152 mm
Breedte 25 mm
Boring-⌀ 32 mm
Uitvoering 9S fine
Producttype Compacte schijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 568733 152X25X32
EAN/GTIN 4045197977441
Nummer fabrikant 568733 152X25X32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte vliesschijven zorgen voor een reproduceerbare finish, omdat er steeds nieuwe slijpkorrel actief is. Geen verandering in de werkstukgeometrie, geen slijpgroefvorming, lange standtijd.

Toepassing:

Op slijpmachines of handslijpmachines met spandoorn nr. 556380 maat 1−2 en reduceerflens nr. 568782. Geschikte slijpsteendresser nr. 568785.
Afbraamslijpsteen van gewikkeld vezelvlies. Voor het verwijderen van grotere bramen aan persstukken, voor het afronden van geulen en randen zonder secundaire braamvorming.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan